Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-7-O-MAXI
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-7-O-MAXI
Rubix:493261
Tillverkare:192598
EAN:4052568152444

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-O-MAXI - 192598 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-7-O-MAXI Without pressure gauge, maximum outlet pressure 7 bar. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1400 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | body: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 10000 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g3/4 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 370,68 kr Ex moms
/ Styck
7 963,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran