Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-7-MIDI

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-3/4-D-7-MIDI
Rubix:488951
Tillverkare:162707
EAN:4052568132262
LFR-3/4-D-7-MIDI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)3/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-MIDI - 162707 - FESTO


Filter regulator LFR-3/4-D-7-MIDI Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)315x74x104 mm
Logistisk vikt1200 g
Gängdiameter (tum)3/4 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck16 bar
Materialhousing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate)
Volymflöde4000 l/min
Designstorlek250
Filterenhet40 µm
Priključek 1g3/4
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
2 797,52 kr Ex moms
/ Styck
3 496,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran