Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A
Rubix:493125
Tillverkare:192390
EAN:4052568151263

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A - 192390 - FESTO
Filter regulator LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A Output pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2000 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 7600 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | 1/2 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 594,68 kr Ex moms
/ Styck
8 243,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran