Kombination av serviceenheter Festo MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
MS12-LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
Rubix:497622
Tillverkare:537150
EAN:4052568172251

Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter (tum) | n.v.t. (module zonder verbindingsdraad, type -g) '' |
|---|
Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS - 537150 - FESTO
Filter regulator MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=12, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8605 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | n.v.t. (module zonder verbindingsdraad, type -g) '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | die-cast aluminum |
| Volymflöde | 500 l/min |
| Designstorlek | 12 |
| Filterenhet | 5 µm |
| Priključek 1 | intern |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 718,70 kr Ex moms
/ Styck
8 398,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran