Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/8-D-5M-MINI
LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/8-D-5M-MINI
Rubix:488962
Tillverkare:162718
EAN:4052568072483

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/8-D-5M-MINI - 162718 - FESTO
Filter regulator LFR-1/8-D-5M-MINI With metal bowl guard and pressure gauge, Degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 272x52x81 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 553,81 g |
| Gängdiameter (tum) | 1/8 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | die-cast zinc (body), pc polycarbonate (bowl) |
| Volymflöde | 650 l/min |
| Filterenhet | 5 µm |
| Priključek 1 | g1/8 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 185,83 kr Ex moms
/ Styck
2 732,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran