Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/4-D-5M-MIDI-A

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1/4-D-5M-MIDI-A
Rubix:491722
Tillverkare:186486
EAN:4052568146870
LFR-1/4-D-5M-MIDI-A Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/4 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/4-D-5M-MIDI-A - 186486 - FESTO


Filter regulator LFR-1/4-D-5M-MIDI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1297 g
Gängdiameter (tum)1/4 ''
Min. servicetryck2 bar
Max servicetryck12 bar
Materialdie-cast zinc (housing), pc (bowl)
Volymflöde1600 l/min
Designstorlek55
Filterenhet5 µm
Priključek 1g1/4
Min. temperatur5 °C
Max temperatur60 °C
4 146,90 kr Ex moms
/ Styck
5 183,63 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran