Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-O-MIDI

LFR filter control valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1/2-D-O-MIDI
Rubix:488934
Tillverkare:162690
EAN:4052568132170
LFR-1/2-D-O-MIDI Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/2 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-O-MIDI - 162690 - FESTO


Filter regulator LFR-1/2-D-O-MIDI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)330x58x92 mm
Logistisk vikt1164,3 g
Gängdiameter (tum)1/2 ''
Min. servicetryck1 bar
Max servicetryck16 bar
Materialhousing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Volymflöde3400 l/min
Filterenhet40 µm
Priključek 1g1/2
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
2 432,51 kr Ex moms
/ Styck
3 040,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran