Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-DI-MAXI
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI
Rubix:493103
Tillverkare:192368
EAN:4052568151041

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-DI-MAXI - 192368 - FESTO
Filter regulator LFR-1/2-D-DI-MAXI Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1910 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Min. servicetryck | 1 bar |
| Max servicetryck | 16 bar |
| Material | body: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 4500 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1/2 |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 198,55 kr Ex moms
/ Styck
6 498,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran