Kombination av serviceenheter Festo LFR-1/2-D-7-MIDI-A

LFR Filter Control Valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LFR-1/2-D-7-MIDI-A
Rubix:488958
Tillverkare:162714
EAN:4052568012694
LFR-1/2-D-7-MIDI-A Filter regulator

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter (tum)1/2 ''
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Filterregulator, LFR-1/2-D-7-MIDI-A - 162714 - FESTO


Filter regulator LFR-1/2-D-7-MIDI-A Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)349x70x101 mm
Logistisk vikt1243 g
Gängdiameter (tum)1/2 ''
Materialzinc die-cast
Volymflöde3900 l/min
Filterenhet40 µm
Priključek 11/2
4 035,03 kr Ex moms
/ Styck
5 043,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran