Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 497219779956L
Lättfodrad Vinterjacka Dam (4972)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:497219779956L
Rubix:6273768
EAN:7330509684702

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Dam (4972), Svart/Röd, L - 497219779956L
En lättfodrad funktionsjacka i dampassform med airmeshfoder som är utmärkt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Tack vare sin konstruktion isolerar airmeshfodret mot lättare kyla samtidigt som det andas och transporterar ut fukt. Detta ger plagget mer passform och rörelsefrihet. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Den tvåfärgade jackan har tvåvägsblixtlås, reflexdetaljer och är försedd med avtagbar luva. Certifierad enligt EN 343.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | röd |
| Material | vinterjakke lettfôret dame svart/rød<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran