Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 489019779994M
Lättfodrad Vinterjacka (4890)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:489019779994M
Rubix:6061001
EAN:7330509436363

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka (4890), Svart/Grå, M - 489019779994M
En tunnare vinterjacka med meshfoder som är perfekt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Jackan är tvåfärgad med kontrastfärger i sidorna och försedd med avtagbar luva och tuffa reflexdetaljer. Med sin design är den certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | vinterjakke lettfôret svart/grå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran