Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 489019779994L

Lättfodrad Vinterjacka (4890)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:489019779994L
Rubix:6061002
EAN:7330509436356
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka (4890), Svart/Grå, L - 489019779994L


En tunnare vinterjacka med meshfoder som är perfekt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Jackan är tvåfärgad med kontrastfärger i sidorna och försedd med avtagbar luva och tuffa reflexdetaljer. Med sin design är den certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlekl
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färggrå
Materialvinterjakke lettfôret svart/grå<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek