Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 497219779900M
Lättfodrad Vinterjacka Dam (4972)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:497219779900M
Rubix:6263854
EAN:7330509684573

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Dam (4972), Svart, M - 497219779900M
En lättfodrad funktionsjacka i dampassform med airmeshfoder som är utmärkt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Tack vare sin konstruktion isolerar airmeshfodret mot lättare kyla samtidigt som det andas och transporterar ut fukt. Detta ger plagget mer passform och rörelsefrihet. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Den tvåfärgade jackan har tvåvägsblixtlås, reflexdetaljer och är försedd med avtagbar luva. Certifierad enligt EN 343.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vinterjakke lettfôret dame svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran