Referenser
Stahlwille:65454001
Rubix:6184086
EAN:4018754037759

Dokumenter
Produktinformation : TÅNG FÖR INVÄNDIG LÅSRING 6545 4 001 - 65454001 - STAHLWILLE
DIN 5254 A, straight, strong model, forged, precision-points, with opening spring (abrasion-resistant pressure spring).
Teknisk information
Attribut
| Spetsform | rak |
|---|---|
| Spetsdiameter | 1.3 mm |
| Längd | 140 mm |
| Vikt | 95 g |
| Max diameter kapacitet | 25 mm |
| Min. diameter | 10 mm |
| Max diameter | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången
