Referenser
Stahlwille:65464021
Rubix:6184096
EAN:4018754037865



Produktinformation : TÅNG FÖR INVÄNDIG LÅSRING 6546 4 021 - 65464021 - STAHLWILLE
Styrkor
•Precision points
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x58x170 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 145 g |
| Längd | 170 mm |
| Max diameter kapacitet | 60 mm |
| Min. diameter | 19 mm |
| Max diameter | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,73 kr Ex moms
/ Styck
412,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
