Referenser
FAG:SP150
Rubix:167568
Tillverkare:0192875850000
EAN:4012801003278

Produktinformation : SP150 FAG
Locking ring
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 68 g |
|---|---|
| Typ | retaining ring |
| Innerdiameter | 150 mm |
| Yttre diameter | 157.72 mm |
| Bredd | 2.82 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,16 kr Ex moms
/ Styck
157,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
