Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLS3X40EFA2-50
Large-head slotted round-head screw
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLS3X40EFA2-50
Rubix:6431165
Tillverkare:2712823 40
EAN:4043377209979


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
Produktinformation : NFE 27-128 Rundskruvar med stort huvud och spår A2-50 3X40 - 2712823 40
Slotted mushroom head screws A2-50 3X40
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
944,27 kr Ex moms
/ packet
1 180,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm