Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 49055977
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49055977
Rubix:526279
Tillverkare:49055977

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal NAP300 50 X 40 X 7 / 5 mm 80 AU 941
Lip seal NAP 300 80 au 941
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4,101 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Material | 80 au 941 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
