T-shirt Blåkläder Workwear 352010309933XS
Långärmad t-shirt med varsel (3520)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:352010309933XS
Rubix:6458074
Tillverkare:352010309933XS
EAN:7330509697573





Dokumenter
Produktinformation : Långärmad t-shirt med varsel (3520), Svart/Varselgul, XS - 352010309933XS
Långärmad t-shirt i bomull med gula varselpartier för god synbarhet.
100% bomull, jerseystickad, 180 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| ytvikt | 180 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,74 kr Ex moms
/ Styck
489,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Färg
Storlek
xs