Referenser
Jalas:2068-47
Rubix:6379459
EAN:6408487538414


Dokumenter
Produktinformation : Skyddsskor, TIO 2068, storlek 47 - 2068-47 - JALAS
En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är skön att bära en hel arbetsdag. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.
Styrkor
Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, RPU-yttersula med grepp, ESD, Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Stötdämpande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 47 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | mikrofiber |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 904,20 kr Ex moms
/ par
3 630,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
47