Skyddsskor Blåkläder Workwear 24120000994344

SPRINTER Skyddssko S3S (2412)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:24120000994344
Rubix:6448570
EAN:7330509992883
brand logo

Teknisk sammanfattning

EU Skostorlek44
Stem / Rodlåg
Färgsvart

Produktinformation : SPRINTER Skyddssko (2412), Svart/Limegrön, 44 - 24120000994344


En lätt och funktionell sneaker med slitstark ovandel i fullnarvsläder, med förstärkning vid tå och häl för extra slitstyrka. Tåhättan är tillverkad i komposit och spiktrampskyddet är mjukt, flexibelt och icke-metalliskt enligt PS-standard och klarar de tuffa kraven med tunnare 3 mm spikar. Mellansula i PU för en perfekt avvägd stötdämpning, samt halksäker slitsula i TPU. Innersulan, som är anatomiskt utformad för bästa komfort, är tillverkad i ett mjukt PU-material och har en textil ovansida med bra fuktabsorbering. Denna sko lämpar sig bra för arbete inom lager, service, logistik och industri. Damläst i storlek 35-39.

Teknisk information


Attribut
EU Skostorlek44
Stem / Rodlåg
Färgsvart
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

EU Skostorlek

44