Referenser
RHP:SF55
Rubix:150978
Tillverkare:SF55
EAN:00747023029372


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bredd | 161.9 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
Produktinformation : SF55 RRS AR3P5 NSK
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bredd | 161.9 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 130 mm |
| Material | cast iron |
| Höjd | 127 mm |
| Längd | 161.9 mm |
| Serier | sf series |
| Total lagerbredd | 55.6 mm |
| FAStsättning | 43.7 mm |
| Fästhålens diameter | 16 mm |
| Antal hål | 4 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 29200 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 43500 N |
| Yttre diameter | 161.9 mm |
| Vikt | 3.5 kg |
| Monteringsform | 4-bolt square flange |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 162,85 kr Ex moms
/ Styck
3 953,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran