Flänslagerhus INA FLCTE15-XL

Flanged housing unit

Se teknisk information

Referenser

INA:FLCTE15-XL
Rubix:168137
Tillverkare:0008315300000
EAN:4012802791600
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter15 mm
Bredd58.7 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum63.5 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : FLCTE15-XL INA


Housing units FLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals, without relubrication facility

Styrkor

FLCTE is supplied with bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter15 mm
Bredd58.7 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum63.5 mm
Materialcast iron
Höjd81 mm
Längd81 mm
Serierflcte..-xl
Total lagerbredd30.5 mm
Fästhålens diameter6.6 mm
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r4750 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr9800 N
Yttre diameter28.4 mm
1 168,75 kr Ex moms
/ Styck
1 460,94 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran