Koniskt rullager FAG KLM12749-LM12710, Yttre diameter: 45.237 mm | Innerdiameter: 21.986 mm | Bredd: 12.065 mm

Koniskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:KLM12749-LM12710
Rubix:165717
Tillverkare:0167317780000
EAN:4064328811737
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter21.986 mm
Yttre diameter45.237 mm
Bredd12.065 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : KLM12749-LM12710 FAG


Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)16,63x45,24x45,24 mm
Logistisk vikt118 g
Innerdiameter21.986 mm
Yttre diameter45.237 mm
Bredd12.065 mm
Typ av lagerspelcn
Serierk-series
Materialsteel
Begränsa hastigheten16900 rpm
Total lagerbredd15.494 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r32000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr28500 N
578,22 kr Ex moms
/ Styck
722,78 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran