Koniskt rullager Timken 27880/27820, Yttre diameter: 80.035 mm | Innerdiameter: 38.1 mm | Bredd: 23.698 mm
Tapered Roller Bearing
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Timken:27880/27820
Rubix:204312




Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 38.1 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80.035 mm |
| Bredd | 23.698 mm |
Dokumenter
Produktinformation : 27880/27820 TIMKEN
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts, the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 38.1 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80.035 mm |
| Bredd | 23.698 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Vikt | 0.6 kg |
| Serier | 27800 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Bur | stål |
| Total lagerbredd | 24.608 mm |
| Standard | ISO 355 |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 91100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 78000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 712,09 kr Ex moms
/ Styck
4 640,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran