Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:406277
Rubix:526268
Tillverkare:406277

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal TDUOP AIR 100 X 18 X 25 / 41 mm 72 NBR 708
Complete piston TDUOP Air 80x14x25 72 NBR 708
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 460 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Innerdiameter | 18 mm |
| Höjd | 25 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 970,45 kr Ex moms
/ Styck
3 713,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
