Referenser
Tegera:8835-9
Rubix:6385187
Tillverkare:8835-9
EAN:7340118422701


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : Köldisolerande handskar, 8835, storlek 9 - 8835-9 - TEGERA
Mycket mjuk och bekväm vinterhandske för kalla och torra miljöer, med touchscreen-funktion så att du kan använda din smartphone med handskarna på. Fodrad med akryl. Lämplig för allroundarbete i olika kalla miljöer. Handflatedoppad i nitrilskum. Effektivare energianvändning i kombination med användning av solenergi i produktionen har minskat CO2-utsläpp med 60g/par. En effektivare tvättprocess har minskat vattenförbrukningen med 70 % (6 liter per par).
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 100°C, För pekskärmar
Användningsområden
Flygplatsarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 9 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Användningsmiljö | fuktig |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,50 kr Ex moms
/ 6 par
763,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran