Referenser
Tegera:8834-8
Rubix:6385195
Tillverkare:8834-8
EAN:7340118420394


Teknisk sammanfattning
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
Produktinformation : Köldisolerande handskar, 8834, storlek 8 - 8834-8 - TEGERA
Mjuk och skön vinterfodrad stickad handske för allroundarbete i fuktiga och lätt oljiga miljöer. Heldoppad i nitril med sandig yta i handflatan, touchscreen-funktion. Tål kontaktvärme upp till 250°C. Effektivare energianvändning i kombination med användning av solenergi i produktionen har minskat CO2-utsläppet med 60g/par. En effektivare tvättprocess har minskat vattenförbrukningen med 70 % (6 liter per par).
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 250°C, För pekskärmar, Vatten- och oljeavvisande, Vindtät
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Gruvarbeten, Underhållsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 8 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | nitril |
| Nivåbeständighetsnivå | 4 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Användningsmiljö | fuktig |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,34 kr Ex moms
/ 6 par
782,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran