Referenser
Spartex:VMHFDU4X6EFA1
Rubix:6438514
Tillverkare:046524 6
EAN:4043377039248


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 465 Skruvar med räfflat huvud och spår, hög modell A1 4X6 - 046524 6
Slotted knurled thumb screws, high type A1 4X6 DIN 465
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 465 |
| Typ av avtryck | räfflad spårad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,21 kr Ex moms
/ packet
870,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran