Referenser
Spartex:VMHFDU3X8EFA1
Rubix:6438520
Tillverkare:046523 8
EAN:4043377039187


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 465 Skruvar med räfflat huvud och spår, hög modell A1 3X8 - 046523 8
Slotted knurled thumb screws, high type A1 3X8 DIN 465
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 465 |
| Typ av avtryck | räfflad spårad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
715,30 kr Ex moms
/ packet
894,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran