Ställ in skruven Spartex VSTHCC3X20EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC3X20EFA4
Rubix:6426445
Tillverkare:402943 20
EAN:4043377076809


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 3X20 sw1,5 - 402943 20
Hexagon socket set screws with dog point A4 3X20 sw1,5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
56 145,30 kr Ex moms
/ packet
70 181,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
3 mm
Längd
20 mm