Referenser
Spartex:VMB4X10EFA1
Rubix:6438604
Tillverkare:065324 10
EAN:4043377050656


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 653 Skruvar med räfflat huvud, låg modell A1 4X10 - 065324 10
Knurled thumb screws thin type A1 4X10 DIN 653
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 653 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
62 636,36 kr Ex moms
/ packet
78 295,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran