Referenser
Spartex:VSTFC8X25EFA2
Rubix:6428572
Tillverkare:043828 25
EAN:4043377034267


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 438 Gängstift med spår och rundskär A2 8X25 - 043828 25
Slotted set screws with cup point A2 8X25 DIN 438
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 438 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
79 219,36 kr Ex moms
/ packet
99 024,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran