Knäskydd/knäskyddskudde Blåkläder Workwear 406719339900XS/S

Knäskydd typ 1 (4067)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:406719339900XS/S
Rubix:6261165
EAN:7330509658222
brand logo

Produktinformation : Knäskydd typ 1 (4067), Svart, XS/S - 406719339900XS/S


Knäskyddsfickor som tillsammans med knäskydden 4027 och 4057 blir ett typ 1-knäskydd. Knäskyddsfickan 4067 i CORDURA® stretch är av- och påtagningsbar för tillfällena när det krävs knästående arbete. Fickan som har luftig mesh på baksidan för extra ventilation passar till Blåkläders knäskydd 4027 och 4057 och kommer i fyra storlekar. Tack vare sitt material och utformning sitter fickan tajt och skönt och det går även att reglera i ovankant med kardborre. Knäskyddsfickan används tillsammans med shorts för de tillfällen man vill ha kortare byxor men samtidigt behöver knäskydd.
100% polyester, CORDURA® Stretch 320g/m²

Teknisk information


Attribut
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran