Referenser
Blåkläder Workwear:405812039956onesize
Rubix:6256953
Tillverkare:405812039956onesize
EAN:7330509652312

Produktinformation : Knäskydd (4058), Svart/Röd, Onesize - 405812039956onesize
Brett och tåligt hantverksskydd för knästående arbete. Proffsknäskydd i EVA, speciellt framtaget för yrkeshantverkare som jobbar långa pass knästående. Den kraftiga framsidan skyddar mot vassa föremål och ojämnheter i underlaget. Skyddet är mjukt på insidan för att sitta bekvämt och har extra bred passform för att säkerställa att skyddet hamnar i rätt position.
100% Polyeten, tvåkomponent
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Bredd | 250 mm |
| Höjd | 170 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga