Klassisk v-rem Mecaline Z63/Z1620 - 890048

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874043
Mecaline:Z63/Z1620 - 890048
Rubix:6361318
Tillverkare:890048
EAN:3660338426018
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z63
Invändig längd1600 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z63 Z10x1600Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z63
Invändig längd1600 mm
Indikativ längd1620 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd1620 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
50,83 kr Ex moms
/ Styck
63,54 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran