Klassisk v-rem Mecaline Z62/Z1595 - 890047

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874042
Mecaline:Z62/Z1595 - 890047
Rubix:6361319
Tillverkare:890047
EAN:3660338426001
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z62
Invändig längd1574 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z62 Z10x1574Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z62
Invändig längd1574 mm
Indikativ längd1595 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd1595 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
115,81 kr Ex moms
/ Styck
144,76 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran