Klassisk v-rem Mecaline Z52/Z1340 - 890037

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874032
Mecaline:Z52/Z1340 - 890037
Rubix:6361329
Tillverkare:890037
EAN:3660338425905
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z52
Invändig längd1320 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z52 Z10x1320Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z52
Invändig längd1320 mm
Yttre längd1340 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
141,22 kr Ex moms
/ Styck
176,52 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran