Klassisk v-rem Mecaline Z24/Z630 - 889986

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:873993
Mecaline:Z24/Z630 - 889986
Rubix:6361381
Tillverkare:889986
EAN:3660338425394
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z24
Invändig längd509 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z24 Z10x609Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z24
Invändig längd509 mm
Yttre längd630 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
47,61 kr Ex moms
/ Styck
59,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran