Referenser
Ersatt ref.:874031
Mecaline:Z51/Z1330 - 890036
Rubix:6361330
Tillverkare:890036
EAN:3660338425899

Dokumenter
Produktinformation : Z51 Z10x1295Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z51 |
| Invändig längd | 1295 mm |
| Yttre längd | 1330 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,61 kr Ex moms
/ Styck
174,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran