Klassisk v-rem Mecaline Z47/Z1220 - 890031

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874026
Mecaline:Z47/Z1220 - 890031
Rubix:6361335
Tillverkare:890031
EAN:3660338425844
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z47
Invändig längd1193 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z47 Z10x1193Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z47
Invändig längd1193 mm
Yttre längd1220 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
63,48 kr Ex moms
/ Styck
79,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran