Referenser
Mecaline:Z18/Z470
Rubix:6360915
Tillverkare:890330
EAN:3660338428791

Dokumenter
Produktinformation : Z18 Z10x460Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Classical V Belt - Z Section - Z18/Z470
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z18 |
| Invändig längd | 460 mm |
| Indikativ längd | 470 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Yttre längd | 470 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,22 kr Ex moms
/ Styck
61,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran