Klassisk v-rem Mecaline Z43.1/4/Z1121 - 890027

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874021
Mecaline:Z43.1/4/Z1121 - 890027
Rubix:6361341
Tillverkare:890027
EAN:3660338425806
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z43 1/4
Invändig längd1098 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z43 1/4'' Z10x1098Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z43 1/4
Invändig längd1098 mm
Yttre längd1121 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
115,81 kr Ex moms
/ Styck
144,76 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran