Klassisk v-rem Mecaline Z20.1/2/Z543 - 889976

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:873988
Mecaline:Z20.1/2/Z543 - 889976
Rubix:6361392
Tillverkare:889976
EAN:3660338425295
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z20 1/2
Invändig längd520 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z20 1/2'' Z10x520Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z20 1/2
Invändig längd520 mm
Yttre längd543 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
57,16 kr Ex moms
/ Styck
71,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran