Klassisk v-rem Gates C175 22x4442Li C4500 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Kilrem C
Se teknisk informationReferenser
Gates:C175 22x4442Li C4500 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:183322
Tillverkare:962361750
EAN:5414465320064

Produktinformation : C175 22x4442Li C4500 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk information
Attribut
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Bälte nr. | c175 |
| Invändig längd | 4442 mm |
| Indikativ längd | 4500 mm |
| Övre bredd | 22 mm |
| Höjd | 14 mm |
| Yttre längd | 4542 mm |
| Material | sbr |
| Sektion | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 278,27 kr Ex moms
/ Styck
1 597,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
