Klassisk v-rem Mecaline Z36.1/2/Z950 - 890012

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:883380
Mecaline:Z36.1/2/Z950 - 890012
Rubix:6361356
Tillverkare:890012
EAN:3660338425653
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z36 1/2
Invändig längd927 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z36 1/2'' Z10x927Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z36 1/2
Invändig längd927 mm
Yttre längd950 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Materialsbr
99,94 kr Ex moms
/ Styck
124,93 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran