Klassisk v-rem Mecaline Z26.1/2/Z690 - 889990
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883373
Mecaline:Z26.1/2/Z690 - 889990
Rubix:6361378
Tillverkare:889990
EAN:3660338425431

Dokumenter
Produktinformation : Z26 1/2'' Z10x690Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z26 1/2 |
| Invändig längd | 673 mm |
| Yttre längd | 690 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,83 kr Ex moms
/ Styck
63,54 kr Inkl moms
- Tillgängliga