Klassisk v-rem Mecaline Z21/Z560 - 889977

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:873989
Mecaline:Z21/Z560 - 889977
Rubix:6361388
Tillverkare:889977
EAN:3660338425301
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z21
Invändig längd233 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z21 Z10x533Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z21
Invändig längd233 mm
Indikativ längd560 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd560 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
28,52 kr Ex moms
/ Styck
35,65 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran