Klassisk v-rem Mecaline Z21.1/2/Z569 - 889978
Klassisk Kilrem Z-profil
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Ersatt ref.:883367
Mecaline:Z21.1/2/Z569 - 889978
Rubix:6361390
Tillverkare:889978
EAN:3660338425318

Dokumenter
Produktinformation : Z21 1/2'' Z10x546Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z21 1/2 |
| Invändig längd | 546 mm |
| Yttre längd | 569 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,13 kr Ex moms
/ Styck
37,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran