Referenser
Mecaline:Z19/Z495
Rubix:6360914
Tillverkare:890331
EAN:3660338428807

Dokumenter
Produktinformation : Z19 Z10x480Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Classical V Belt - Z Section - Z19/Z495
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z19 |
| Invändig längd | 480 mm |
| Yttre längd | 495 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,94 kr Ex moms
/ Styck
67,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran